Reserve-drukbout voor ronde trekpons, Schroefdraad-⌀ / Lengte: 16/55mm

Artikelnummer: 834040 16/55
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ / Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boutmaten M16×1,5×55
Sleutelwijdte 24 mm
Geschikt voor ronde trekpons ⌀ 22,5 – 38 mm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 834040 16/55
EAN/GTIN 2050000996696
Nummer fabrikant 834040 16/55
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Metrische schroefdraad.

T.b.v.:

Ronde trekpons nr. 834000.