Set klemelementen van kunststof

Artikelnummer: 83071
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 83071
EAN/GTIN 4020772083076
Nummer fabrikant 83071
L-nummer L30120 390
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemelement set gemaakt van kunststof, bestaande uit elke maat:
4 x klemblokjes met traptanden
2 x klemklemmen met traptanden
2 x dubbele klem
10 x kartelmoer met zeskant
Zeer sterk kunststof PBT, rood.
Tapeinden: Geëloxeerd aluminium.

Kenmerk:

  • Maat: 06
  • D1 x M: M6 x M8
  • B1: 10
  • St x LS: 4x100, 4x125, 4x150, 4x175, 4x200
  • L x B x H.: 440x370x50
  • Gewicht: 1700 g