Platformwagen

Artikelnummer: 8302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8302
EAN/GTIN 4017976083025
Nummer fabrikant 8302
L-nummer L90080 296
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: Van gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, geschroefde constructie. Open kopwanden. 1 vaste en 3 losse legplanken van houtpanelen, decor beuken. Legborden variabel te gebruiken, tussenafstand 100 mm. Draagvermogen per legbord 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Draagvermogen legbord (kg): 90
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 700
totale lengte (mm): 1169
Totale breedte (mm): 709
Totale hoogte (mm): 1800
Etagehoogten (mm): 269, 669, 1069, 1469
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40

Downloads en documenten

Geschikte producten