Buiggereedschap, Radius: 0mm

Artikelnummer: 823601 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Maximale buighoogte 35 mm
maximale buighoek 90 graden
Radius R1 0 mm
Producttype Buigapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 823601 0
EAN/GTIN 2050001936202
Nummer fabrikant HBM.010.030.11

Omschrijving

Uitvoering:

Buiggereedschap 90°.

T.b.v.:

Profielbuiger: Nr. 823600 maat 35