zeskantmoeren (1,5 d hoog)

Artikelnummer: 82339
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 82339
EAN/GTIN 4020772082338
Nummer fabrikant 82339
L-nummer L30120 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

zeskantmoeren (1,5 d hoog), staal, getemperd, sterkteklasse 10.
Kan worden gebruikt voor DIN 6319D of DIN 6319G.
Met het platte uiteinde kan worden gebruikt voor DIN 6340-schijven.

Kenmerk:

  • Maat D.: M22 *
  • E: 37,72
  • M: 33
  • R: 30
  • S: 34
  • VE: 10
  • Gewicht: 185 g