Carbide frezenset S6x40 PREMIUM non-ferro metaal

Artikelnummer: 822728
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Conische borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 822728
EAN/GTIN 9003178227287
Nummer fabrikant 822728
L-nummer L50140 2462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM hardmetalen stiftfrezenset voor de rechte slijpmachine wordt vervaardigd op ultramoderne CNC-slijpmachines. Hierdoor ontstaan hoogwaardige precisiegereedschappen in verschillende uitvoeringen die voldoen aan alle eisen voor optimale resultaten. De agressieve freesvorm snijdt bijzonder lang en levert maximale materiaalafname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in de warmteontwikkeling laag te houden om het werkstuk en de frees te beschermen. De set bevat de vijf meest gangbare freesvormen, waardoor je de beste standtijd en de langste levensduur bereikt voor bijna alle toepassingen op alle non-ferrometalen. Bevat de meest gangbare freesvormen en afmetingen in één set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Kenmerk:

  • Vorm: SETK HM-FRAESER ALUMINIUM 5ST
  • Geschikt voor: Non-ferrometalen
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : 12 X 118
  • Afmeting (D x D): 12 x 118 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Dikte: 118 mm
  • Boring: 6 mm
  • Outil pour: Rechte slijper

Voordeel:

  • Zeer krachtig precisiegereedschap vervaardigd op moderne CNC-slijpmachines
  • Het gereedschap bereikt de beste standtijd en maximale standtijd op bijna alle materialen
  • Bevat de meest gangbare freesvormen en afmetingen in één set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Toepassing:

  • Gangbare frezen voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nikkelzilver en titanium.
  • Bijzonder geschikt voor schuurwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen met hand-, pneumatische of elektrische machines en industriële robots