Etagewagens met boxen

Artikelnummer: 8220
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8220
EAN/GTIN 4017976082202
Nummer fabrikant 8220
L-nummer L90080 821
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: Van gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, geschroefde constructie. Open kopwanden. 1 vaste en 3 inzetbakken van houtvezelplaat, decor beuken. Inzetbakken kunnen variabel worden gebruikt, tussenruimte 100 mm. Draagvermogen per box 120 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
Draagvermogen legbord (kg): 120
Lengte effectief gebied (mm): 815
Effectieve breedte (mm): 455
totale lengte (mm): 1019
Totale breedte (mm): 509
Totale hoogte (mm): 1511
Etagehoogten (mm): 228, 628, 1028, 1428
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 160 × 40

Downloads en documenten

Geschikte producten