Kegelpannen

Artikelnummer: 82099
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 82099
EAN/GTIN 4020772082093
Nummer fabrikant 82099
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kegelbakken, staal, getemperd tot 350 + 80 HV30.
Geschikt voor het vastklemmen over sleufgaten in klemstangen.

Kenmerk:

  • Maat: M48 *
  • D2: 56,0
  • D4: 108
  • D5: 82,0
  • H3: 17
  • F max.: - KN
  • VE: -
  • Gewicht: 830 g