Kegelpannen

Artikelnummer: 81976
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 81976
EAN/GTIN 4020772081973
Nummer fabrikant 81976
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kegelpannen, gehard voor koffers. Geschikt voor schroefsterkte conform 8.8. Alleen gebruiken voor vlakke oppervlakken met gesloten ringen (niet toegestaan voor sleufgaten, hiervoor raden wij DIN 6319G aan).

Kenmerk:

  • Maat: M48
  • max.*: 714 kN
  • D2: 56,0
  • D4: 92
  • H3: 22
  • VE: -
  • Gewicht: 641 g