Pijpsnijder, RVS (VA) / koper, voor uitwendige pijp-⌀ tot: 42mm

Artikelnummer: 819451 42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor uitwendige pijp-⌀ tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 20 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 6 mm - 42 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 819451 42
EAN/GTIN 4039976020855
Nummer fabrikant 113380 R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie voor hoge belasting en stabiele spindelgeleiding, door 2 of 4 geleidingsrollen en de nauwkeurige lagering van snijwiel-/geleidingsrollen is nauwkeurig werken en een haakse snede gegarandeerd.

Toepassing:

Speciaal voor doorsnijden van VA- en koperen pijpen met max. wanddikte 4 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten