Precisiehoek met aanslag , roestvrij staal , klasse 0 , 200 x 130 mm

Artikelnummer: 819.200CLO
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
Producttype Hoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 819.200CLO
EAN/GTIN 3148512052067
Nummer fabrikant 819.200CLO
L-nummer L60130 464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 5 + h/50 µm (h is de hoogte in mm)
  • Vervaardigd van roestvrij staal
  • Buitenkanten en -oppervlakken nauwkeurig geslepen

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 31 x 7
  • L x H [mm]: 200 x 130
  • L1 [mm]: 32
  • [kg]: 1,095