Kabeltrekveer-glasvezel-Kati® Blitz compact in kunststof box, Bandlengte: 20m

Artikelnummer: 814870 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bandlengte 20 m
Belasting intrekband maximaal 5 kN
Belasting verbinding intrekband – huls maximaal 1 kN
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 814870 20
EAN/GTIN 4044489018206
Nummer fabrikant 101820
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 JUENKERATH, Deutschland, www.katimex.com

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik glasvezelband, schuifvast en toch zeer flexibel; ideaal voor moeilijke kabeltrekklussen in reeds in gebruik zijnde kabelbuizen of bij veel bochten.
Aan beide uiteinden gelijmde eindhulzen met schroefdraad M5 voor bevestiging van veergeleidingskoppen, trekkousen of trekogen. Tot een radius van 30 mm mogelijk.

Levering:

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in kunststof box: 2 veergeleidingskoppen ⌀ 7 en ⌀ 10 mm, 5 trekogen, 1 kabeltrekkous voor kabel ⌀ 6 − 9 mm, 5 eindhulzen, 3 verbindingshulzen, 1 speciale lijm 3 g, 1 Power Disk.

Downloads en documenten

Geschikte producten