• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Zuig-/drukreinigingsapparaat, Type: 1

Artikelnummer: 814845 1
Korting
€ 123,50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zuig-/drukbuis 370 mm
Pijp-⌀ 71 mm
Producttype Buisreinigingsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 814845 1
EAN/GTIN 4044942109021
Nummer fabrikant 170300 A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Professionele zuig-/drukreiniger met buis met groot volume. Verstelbare voorste handgreep voor hoge aandrukkrachten. Lange en korte manchet voor verschillende toepassingen.

Toepassing:

Voor het eenvoudig en snel verhelpen van verstoppingen in buizen.