HOLEX verstelbare ratelmoersleutel, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 813971 200
Red Week %
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
784 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Maximale sleutelwijdte 25 mm
totale lengte 8 inch
Productieproces matrijsgesmeed en gehard
vonkvrij nee
Beklede greep ja
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 813971 200
EAN/GTIN 4069515011808
Nummer fabrikant 813971 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische, stroef beklede greep.

Voordeel:

De beweegbare bek en kop maken ruimte- en tijdbesparend werken volgens het ratelprincipe mogelijk. Met behulp van de vergrendelhefboom wordt de ratelsleutel een gewone verstelbare moersleutel met vaste kop. Extreme spanwijdte.
De beweegbare bek en kop maken ruimte- en tijdbesparend werken volgens het ratelprincipe mogelijk. Met behulp van de vergrendelhefboom wordt de ratelsleutel een gewone verstelbare moersleutel met vaste kop. Extreme spanwijdte.