Opzetkoffer 13262 TS 516 x 296 x 310 mm

Artikelnummer: 81091337
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
Artikelnummer 81091337
EAN/GTIN 4018754361106
Nummer fabrikant 81091337
L-nummer L60010 102865
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische uitbreiding voor de gereedschapstrolley 13217 (vanaf model 2025 met een geschikte deksel) en de opzetkoffer 13261 voor extra opbergruimte.
  • Met het gepatenteerde LOCK-UNLOCK-systeem kan de 13262 TS snel, eenvoudig en veilig met slechts één handbeweging worden bevestigd.
  • De koffer biedt ruimte voor het opbergen van gereedschap in maximaal 8 laden, die flexibel in elke gewenste volgorde kunnen worden geplaatst.
  • Onze koffer is bestand tegen hitte, schokken en chemicaliën en is daarmee uitstekend geschikt voor het ruige dagelijkse werk in de werkplaats.
  • Met een hangslot kunnen de gereedschappen heel eenvoudig en veilig worden beveiligd.
Eigenschappen:
  • Robuuste en belastbare polypropyleen opzetkoffer voor de gereedschapstrolley 13217 en de opzetkoffer 13261
  • Uitrusting met maximaal 8 laden mogelijk (apart verkrijgbaar)
  • veilige vergrendeling dankzij gepatenteerd LOCK-UNLOCK-systeem
  • Individuele opschriftmogelijkheid
  • met een draaggreep en 2 handgrepen aan de zijkant
  • bestand tegen temperatuur, schokken en chemicaliën
  • met metaal versterkte sluitingen, afsluitbaar met hangslot

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen