Pijptang, Pijp-⌀: 1inch

Artikelnummer: 810100 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Spanwijdte 42 mm
Pijp-⌀ 1 inch
Bekhoek 90 graden
Productieproces geheel gesmeed
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 810100 1
EAN/GTIN 4005887266309
Nummer fabrikant 87110010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm, met brede 90° gebogen bek. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal; getemperd, bek inductief gehard.

Downloads en documenten

Geschikte producten