Micrometer , 1/100 mm , 25 - 50 mm

Artikelnummer: 806C.50
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
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 806C.50
EAN/GTIN 3148512043515
Nummer fabrikant 806C.50
L-nummer L60130 11086
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Resolutie: 0,01 mm
  • Sonde van hardmetaal: Ø 6,5 mm
  • Meettrommel met koppelbegrenzer
  • De kracht die op het te meten werkstuk wordt uitgeoefend, ligt strikt tussen 5 - 10 Nm
  • Meettrommel: Ø 18 mm
  • Meettrommel met 50 schaalverdelingen (1 omwenteling meettrommel: 0,5 mm)
  • Warmtegeïsoleerde plaatjes
  • Geleverd met gehaakte ijksleutel, instelmetersleutel
  • Verpakking in kunststof koffer
  • Geleverd met conformiteitscertificaat

Kenmerk:

  • Meetafwijking [µm]: 4
  • Parallelliteit van de meetvlakken [µm]: 2
  • Meetbereik [mm]: 25 - 50
  • Afwijking van de meetvlakken [µm] max.: 0,4