Rechthoekig oogje maat 2 Afmetingen 20 x 55mm

Artikelnummer: 80350020
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
Producttype RINGHOUDER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 80350020
EAN/GTIN 4018754050987
Nummer fabrikant 80350020
L-nummer L60010 5301
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Zware ooghaakhouder voor tangen met praktisch clipsysteem
  • Oog: 45 x 17 mm
  • Gemaakt van robuust staal
  • Clip van stevig plastic
  • Geschikt voor geperforeerde panelen en platen met een gatenpatroon van 9 x 9 mm
  • Eenvoudig klemmen zonder gereedschap
  • Schroefloze beugel voorkomt krassen op de geperforeerde muur

Kenmerk:

  • Gr.: 2
  • Gewicht: 26 g