Rolset antistatisch, elektrisch geleidend

Artikelnummer: 800036
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 800036
EAN/GTIN 403140595299
Nummer fabrikant 0800036
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Beschrijving
  • Onze hoogwaardige reserveonderdelen zijn speciaal ontwikkeld om de functionaliteit en veiligheid van onze producten op lange termijn te garanderen. Ze zijn gemaakt van robuuste materialen en volgens de hoogste kwaliteitsnormen, en bieden de vertrouwde betrouwbaarheid waar het merk MUNK voor staat. De eenvoudige montage en compatibiliteit met de betreffende uitgangsproducten maken de vervanging snel en eenvoudig.
  • Om het juiste reserveonderdeel te vinden, raden wij u aan de productdetailpagina van het betreffende uitgangsproduct te openen en de reserveonderdelenlijst te gebruiken.
  • Vertrouw op onze beproefde kwaliteit: Veiligheid. Made in Germany.
Feiten
  • Hoogwaardig reserveonderdeel geschikt voor producten van MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Robuuste en duurzame uitvoering. Kwaliteit. Made in Germany.
  • Eenvoudig te monteren, met alle benodigde bevestigingsmaterialen
  • Robuust en veilig, ontwikkeld volgens de hoogste kwaliteitsnormen
  • Bij twijfel over het reserveonderdeel: Open de productdetailpagina van uw uitgangsproduct en selecteer het juiste reserveonderdeel uit de reserveonderdelenlijst.
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Transportafmetingen: 260 x 180 x 100 mm, 3,2 kg

T.b.v.:

  • 050203
  • 050105
  • 050106
  • 054103
  • 051102