• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tang voor het knippen, strippen en krimpen van glasvezelkabels met een diameter van 2,2 mm voor Toshiba-stekkers, met handmatige mesvoeding

Artikelnummer: 8000 4000 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 8000 4000 3
EAN/GTIN 4049002026515
Nummer fabrikant 8000 4000 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • speciaal snijproces maakt verdere verwerking van de vezel mogelijk zonder het snijvlak te polijsten
  • optimale dempingswaarden garanderen de beste kwaliteit van gegevensoverdracht
  • vervangbare snijinrichtingen verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen
  • maximale levensduur van het mes bij minimale slijtage

Kenmerk:

  • Gewicht: 670 g
  • Lengte: 180 mm
  • Uitvoering: gebruineerd

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan