Tang voor het knippen en strippen van polymere glasvezelkabels Ø 2,2 mm, met handmatige mesvoeding

Artikelnummer: 8000 0003 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 8000 0003 3
EAN/GTIN 4049002022845
Nummer fabrikant 8000 0003 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • speciaal snijproces maakt verdere verwerking van de vezel mogelijk zonder het snijvlak te polijsten
  • optimale dempingswaarden garanderen de beste kwaliteit van gegevensoverdracht
  • vervangbare snijinrichtingen verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen
  • maximale levensduur van het mes bij minimale slijtage

Kenmerk:

  • Gewicht: 600 g
  • Lengte: 190 mm
  • Uitvoering: gebruineerd

Geschikte producten