Verlengstuk van de steun

Artikelnummer: 79764
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 79764
EAN/GTIN 4020772079765
Nummer fabrikant 79764
L-nummer L30130 758
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Steunverlengstuk, staal gegalvaniseerd en getemperd, steunschroef, gehard, sterkteklasse 8,8. Bestaande uit basis, steunschroef en bevestigingsschroeven.

Kenmerk:

  • B1: 25
  • D x LS: M20x109
  • A: 25
  • B: 50
  • C: 46
  • D1: 50
  • E: 70
  • G: M6
  • H: 41 - 116
  • K: 16
  • Gewicht: 1000 g