Inwendige cilindrische slijpschijf 25x25x10 mm 1 89A602J5V111/50

Artikelnummer: 795621
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 795621
EAN/GTIN 9003177956218
Nummer fabrikant 795621
L-nummer L50140 838
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ce disque de rectification cylindrique intérieure universel en corindon spécial est utilisé par exemple pour la rectification de trous débouchants et d’ajustements. Il offre des performances d’enlèvement de matière élevées et une très bonne stabilité dimensionnelle. Utilisez la spécification 89A60 principalement pour les aciers doux et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 89A 602 J5 V111 /50
  • Dimensions (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Dikte: 25 mm
  • Boring: 10 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Breed assortiment
  • Bonne tenue de forme
  • Faible charge thermique

Toepassing:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de trous débouchants et d’ajustements