Steekbeitel ERGO™, Snijkantbreedte: 10mm

Artikelnummer: 794775 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 10 mm
Meslengte 140 mm
Producttype Steekbeitels

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 794775 10
EAN/GTIN 7311518238506
Nummer fabrikant 434-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische, slagvaste kunststof tweecomponenten-greep met wegglijbescherming. Precisiegeslepen, geharde en veredelde snijkant. Met foedraal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen