Koelsmeermodule,GRIT GXW

Artikelnummer: 79012400443
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Bandschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 79012400443
EAN/GTIN 4014586873145
Nummer fabrikant 79012400443
L-nummer L00010 3088
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koelsmeermodule
  • GRIT GXW
  • koelsmeermodule voor professioneel nat slijpen

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 0,12 kW
  • Spanning 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Gewicht 8,6 kg

Voordeel:

  • Perfecte oppervlakresultaten door effectieve toevoer van koelsmeermiddel
  • Verlaagt de temperatuur van het werkstuk
  • Binding van het slijpstof
  • Gesloten circuit
  • Kan worden gecombineerd met bandslijpmachines GX 75 (2H) en GI 75 (2H) en GI 150 (2H)
  • Verhoogde levensduur van de slijpbanden

Levering:

  • 1 liter emulsie koelsmeermiddel (1:30)

Downloads en documenten

Geschikte producten