Verfroller hanger standaard. 1-component handvat. Met 6 mm draad, gegalvaniseerd. 27 cm

Artikelnummer: 782501000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 150 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 150 Stuk
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
Artikelnummer 782501000
EAN/GTIN 4013307353300
Nummer fabrikant 782501000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Omschrijving:

De clip-on beugels zijn verkrijgbaar als 1K en 2K varianten voor alle rollers met 6 mm en 8 mm insteeksystemen. Het zelfklevende hoessysteem van de inktrollen zorgt voor een stabiele pasvorm. Alle clip-on beugels kunnen worden gecombineerd met de aangebod