Compacte lamp van 1.000 lumen

Artikelnummer: 779.1000BLPB
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
Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 779.1000BLPB
EAN/GTIN 3662424173127
Nummer fabrikant 779.1000BLPB
L-nummer L60130 11686
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oplaadbaar met USB-C stekker
  • Robuust ontwerp, voldoet aan IP67 en IK07 eisen
  • Bevat 2 magneten en 1 metalen haak
  • Instelbaar vermogen - 4 standen
  • 1.. 000lm - 2 uur bedrijfstijd
  • 750lm - 3 uur bedrijfstijd
  • 250lm - 8 uur bedrijfstijd
  • 360° instelbaar
  • Batterijniveau-indicator

Levering:

  • USB-C kabel is meegeleverd