Remklauwborstel L.225mm messing 2-rijig

Artikelnummer: 77440002
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
Artikelnummer 77440002
EAN/GTIN 4018754331178
Nummer fabrikant 77440002
L-nummer L60010 7409
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • smalle uitvoering
  • Messing draadgarnituur, dikte 0,25 mm, geplooid
  • Plastic handvat met ophanggat
  • Extreem sterke borstelharen voor een zeer hoog borsteleffect
  • universeel inzetbaar
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Rijen: 2
  • Lengte borsteldeel: 22 mm
  • Lichaam: 2-componenten handvat
  • Trimmen: messing
  • Lengte mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 70 g