• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidsschoen halfhoog SENSATION XX10 Mid ESD S3 SENSATION XX10 Mid ESD S3, Maat 44

Artikelnummer: 769901-44
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SENSATION
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 769901-44
EAN/GTIN 4030839349816
Nummer fabrikant 769901-44
L-nummer L00790 3838
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd textiel in jeans look/gehydrofobeerd nubuck leder
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SENSATION" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan