• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidsschoen halfhoog SANDER XXT ESD S3 SANDER XXT ESD S3, Maat 37

Artikelnummer: 769731-37
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SANDER
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 769731-37
EAN/GTIN 4030839273111
Nummer fabrikant 769731-37
L-nummer L00790 1844
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX TRAINERS
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • metaalvrij/ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SANDER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan