• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidsschoen halfhoog SENSATION XXT Mid ESD S2 SENSATION XXT Mid ESD S2, Maat 36

Artikelnummer: 769720-36
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SENSATION
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus kunststof
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 36
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 769720-36
EAN/GTIN 4030839374979
Nummer fabrikant 769720-36
L-nummer L00790 2192
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd textiel in jeans look/gehydrofobeerd nubuck leder
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX TRAINERS
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type B
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SENSATION" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan