Veiligheidsschoen halfhoog TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2 TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2, Maat 42

Artikelnummer: 7670102-42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie TILL
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7670102-42
EAN/GTIN 4030839314241
Nummer fabrikant 7670102-42
L-nummer L00790 1937
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • slijtvaste beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • BOA® Fit System

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "TILL" Bekijk alles