Ideaal-plaatschaar, Rechts snijdend, Totale lengte: 240mm

Artikelnummer: 766100 240
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 240 mm
Lengte snijkanten 24 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 766100 240
EAN/GTIN 4010220010969
Nummer fabrikant D17ASS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.
Microvertanding. Schaarkop van extra gehard edelstaal (HRC 60 − 62), gesmede volstalen armen met beschermnok.
Snijcapaciteit: plaat tot 2,0 mm, V2A-plaat tot 1,5 mm.
  • Geoptimaliseerde snijhoek voor verbeterd plaatverloop.
  • Dankzij gereduceerde openingshoek van de grepen en snijkantverlenging richting scharnier minder krachtsinspanning bij het knippen.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Downloads en documenten

Geschikte producten