Ideaal-plaatschaar met HSS-snijkanten, Rechts snijdend, totale lengte: 280mm

Artikelnummer: 762050 280
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 280 mm
Lengte snijkanten 34 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 762050 280
EAN/GTIN 4010220000373
Nummer fabrikant D416-280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte armen.
Met HSS-snijkanten (HRC 65). Zeer hoge standtijd van de snijkanten (voor alle platen; V2A-platen en harde platen tot 1,0 mm).

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.