Veiligheidsschoen halfhoog BRANDON XXTM white Mid ESD S3 BRANDON XXTM white Mid ESD S3, Maat 39

Artikelnummer: 760511-39
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Kleur wit
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 760511-39
EAN/GTIN 4030839402634
Nummer fabrikant 760511-39
L-nummer L00790 102995
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • metaalvrije tussenzool
  • MONO-PU zool WELLMAXX TRAINERS MONO
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF