Steeksleutel, vonkvrij, Sleutelwijdte: 10X13mm

Artikelnummer: 759710 10X13
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 10 mm
Sleutelwijdte 2 13 mm
Norm DIN 895
Sleutellengte L 135 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Materiaal aluminium-brons
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 759710 10X13
EAN/GTIN 7630027401370
Nummer fabrikant AB1013A

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale Ampco-legering, corrosiebestendig en antimagnetisch.

Norm:

DIN 895

Materiaal:

Aluminium-brons