Snijschijf 350x4x22,23 mm recht A30 STANDAARD Rails

Artikelnummer: 75935
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 75935
EAN/GTIN 9003170759359
Nummer fabrikant 75935
L-nummer L50140 77
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze STANDARD doorslijpschijf is een economische oplossing voor het doorslijpen van rails met benzine- of elektrische doorslijpmachines. Geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden, combineert het stabiliteit en een zeer lange levensduur met doorslijpvermogen en korte werktijden. Dit gereedschap kan ook worden gebruikt op krachtige stationaire machines.

Kenmerk:

  • Vorm: 41H SNIJSCHIJF, RECHT, GEWEVEN
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Geschikt voor: rails
  • Gamme de produits: STANDAARD
  • Specificatie : A30S-BFSRAIL /100
  • Dimensions (D x T x H): 350 x 4 x 22,23 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Dikte: 4 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Outil pour: Tronçonneuse

Voordeel:

  • Het product biedt kortere doorslijptijden met minder inspanning: zelfs in vochtige, koude en wisselende temperaturen
  • Des surfaces de coupe propres et nettes réduisent les retouches et les temps de travail
  • Zeer goede standtijd en stabiliteit
  • Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Toepassing:

  • Pour couper des rails
  • Conçue pour être utilisée sur des tronçonneuses manuelles à moteur électrique ou à essence