Aluminium schroefaansluiting

Artikelnummer: 75796
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 75796
EAN/GTIN 4020772075798
Nummer fabrikant 75796
L-nummer L30130 819
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aluminium schroefaansluiting, centreergat Ø 12 mm. spindel: Gehard staal gepolijst, trapeziumvormige schroefdraad, zelfborgend, met eindbescherming. benedendeel: aluminium 400 N/mm2 treksterkte.

Kenmerk:

  • Maat: 100
  • H min: 70 mm
  • H max.: 100 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max.: 30 * kN
  • Gewicht: 600 g