{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
                                
| Hamerkop-⌀ | 24 mm | |
| Serie | PB 308 Cu | |
| Lengte van de kop met doppen | 81 mm | |
| Lengte van de steel | 265 mm | |
| Totale lengte | 290 mm | |
| Gewicht | 0,41 kg | |
| Materiaal behuizing | Staal | |
| Materiaal inzetdeel | Koper | |
| Materiaal steel | Glasvezel | |
| terugslagvrij | ja | |
| Producttype | Hamer | 
| Artikelnummer | 754820 24 | |
| EAN/GTIN | 7610733269648 | |
| Nummer fabrikant | 308.24 CU |