{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hamerkop-⌀ | 24 mm | |
| Serie | PB 306 Cu | |
| Lengte van de kop met doppen | 81 mm | |
| Lengte van de steel | 265 mm | |
| Totale lengte | 290 mm | |
| Gewicht | 0,34 kg | |
| Materiaal behuizing | Staal | |
| Materiaal inzetdeel | Koper | |
| Materiaal steel | Hickoryhout | |
| terugslagvrij | ja | |
| Producttype | Hamer |
| Artikelnummer | 754810 24 | |
| EAN/GTIN | 7610733269617 | |
| Nummer fabrikant | 306.24 CU |