Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-⌀: 32mm

Artikelnummer: 754750 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 32 mm
Lengte van de kop met doppen 100 mm
Lengte van de steel 285 mm
Totale lengte 320 mm
Gewicht 0,391 kg
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 754750 32
EAN/GTIN 4045197923547
Nummer fabrikant 754750 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard). Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.
Met steel van Amerikaans hickory-hout.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.
Losse hickory-steel zie nr. 754840.

Downloads en documenten

Geschikte producten