• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Vuisthamer, Gewicht zonder steel: 2kg

Artikelnummer: 751005 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 2 kg
Lengte van de steel 300 mm
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 751005 2
EAN/GTIN 4016134506178
Nummer fabrikant 5293032000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vuisthamerkop matrijsgesmeed. Banen volgens norm gehard en ontlaten, zwart gelakte kop, blanke slagvlakken.
Vuisthamer met gewelfde hickory-steel.

Norm:

DIN 6475

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.