• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bankhamer met driecomponenten-steel, Gewicht zonder steel: 300g

Artikelnummer: 750450 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
349 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 300 g
Lengte van de steel 300 mm
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 750450 300
EAN/GTIN 8024886007375
Nummer fabrikant 2100/300G
Fabrikant/verantwoordelijke persoon OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.
Met onbreekbare driecomponenten-steel (aluminium kern, polyamide- en rubbercomponent), aangesmede beschermkraag en extra steelbeschermer.
Voordeel: onbreekbaar, ergonomisch, slipvrij, trillingsvrij en ontziet de gewrichten.

Norm:

Hamerkop volgens DIN 1041.

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal.