Steeksleutel met handvat, zeskant, SW 7mm, 230mm lg.

Artikelnummer: 74AT.7
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 74AT.7
EAN/GTIN 3662424094439
Nummer fabrikant 74AT.7
L-nummer L60130 9453
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutel met schroevendraaierhandvat: ideaal voor schroeven met beperkte toegang in de hoogte of voor fijnmechanica
  • Protwist schroevendraaierhandvat voor optimaal comfort, zelfs bij krachtig losdraaien
  • 6-dopsleutel met diep gat voor lange schroefdraden
  • Gesmeed onderdeel voor maximale duurzaamheid
  • Metrische maten: 3,2 tot 14 mm
  • Ontwerp: satijnglanzend verchroomd
  • Professioneel gereedschap met levenslange garantie op Facom gereedschap

Kenmerk:

  • A [mm]: 7,0
  • D [mm]: 9,5
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 35
  • [kg]: 0,130