Klemklem, traploos instelbaar, compleet

Artikelnummer: 74971
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 74971
EAN/GTIN 4020772074975
Nummer fabrikant 74971
L-nummer L30130 165
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemklem, traploos instelbaar, compleet, met DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B en u-stuk.
staal, gesmeed en getemperd, gegalvaniseerd.

Kenmerk:

  • Groef: 20
  • Met spanbout: M20x20x200
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x L: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • Gewicht: 2300 g