Automatische centerpons met punt, Totale lengte: 110mm

Artikelnummer: 749400 110
Korting
€ 20,90
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
978 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 110 mm
Schacht-⌀ 10 mm
Minimale slagkracht 47 N
Maximale slagkracht 78 N
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Centerpons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 749400 110
EAN/GTIN 4045197482181
Nummer fabrikant 749400 110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geruwde, sterke schacht met geharde, verwisselbare punt en ergonomisch eindstuk voor een groot bedieningscomfort. De slagkracht kan door het draaien van het eindstuk vrij worden ingesteld.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten