Pendrijver met geleidingshuls, Punt-⌀: 0,9mm

Artikelnummer: 748000 0,9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
625 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 0,9 mm
Doornlengte 15 mm
totale lengte 70 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 748000 0,9
EAN/GTIN 2050001006721
Nummer fabrikant 748000 0,9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke uitvoering met gekartelde geleidingshuls en geharde inzetdoorn. Maat 0,9 − 3,9 met losse geleidingshuls − maat 4,9 en 5,9 met vaste schacht.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.