Getrapt klemstuk

Artikelnummer: 74781
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 74781
EAN/GTIN 4020772074784
Nummer fabrikant 74781
L-nummer L30130 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Getrapte klem, speciaal gietijzer, schroef en draadhuls 8,8.

Kenmerk:

  • Maat: 14-2
  • Groef: 14
  • Klemkracht max.*: 15,3 kN
  • Md: 80 Nm
  • B: 34
  • C: 15
  • H: 30-75
  • L: 112
  • S: 1,25
  • Gewicht: 800 g