Geribde platte beitel, Totale lengte: 300mm

Artikelnummer: 740100 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Snijkantbreedte 35 mm
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 740100 300
EAN/GTIN 4018754040315
Nummer fabrikant 70010012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke schacht met dubbel T-profiel, over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Meerdere keren naslijpen zonder naharden mogelijk.

Voordeel:

Bij het bewerken van beton klemt de beitel zich niet vast, omdat de losgebroken betonbrokken langs de ribben van de beitel kunnen ontsnappen.

Materiaal:

Taai speciaal beitelstaal, verchroomd oppervlak.

Downloads en documenten

Geschikte producten