Basisplaat, rond

Artikelnummer: 73916
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 73916
EAN/GTIN 4020772073916
Nummer fabrikant 73916
L-nummer L30130 537
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bodemplaat, rond, compleet met bevestigingsschroeven. Bevestiging met schroeven min. sterkteklasse 10.9.

Kenmerk:

  • Maat: M12x14
  • Groef: 14
  • H ±0,1
    : 30
  • B3: 20
  • B4: 18
  • D +2: 68
  • E3: 31,0
  • E4: 28,0
  • G: M12
  • G3: M6
  • R: 50
  • Gewicht: 930 g